トーエイライト
ホームステンレスベンチ
ステンレス製脚部は、さびに強く、屋外やプール等水周りのご利用に適しています。
材質
ステンレス脚32mm角、座板:再生ポリプロピレン
高さ(mm)
365
奥行(mm)
400
キャスター
なし
背もたれ
なし
肘掛
なし
設置場所
屋外使用可
座高(mm)
365
材質(座面)
再生ポリプロピレン
グリーン購入法
適合
内容量
1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全9種類を絞り込む
色
白
赤
青
9種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
座面高さ(mm)
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
本体質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69454377
G1386B
青
365
1200×400×365
7.8
¥
38,600
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
69454395
G1386W
白
365
1200×400×365
7.8
¥
38,600
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
69454404
G1387B
青
365
1500×400×365
10.4
¥
53,300
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
69454429
G1387W
白
365
1500×400×365
10.4
¥
53,300
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
69454438
G1388B
青
365
1800×400×365
11.9
¥
56,500
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
69454456
G1388W
白
365
1800×400×365
11.9
¥
56,500
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
69454386
G1386R
赤
365
1200×400×365
7.8
¥
30,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
69454413
G1387R
赤
365
1500×400×365
10.4
¥
41,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
69454447
G1388R
赤
365
1800×400×365
11.9
¥
44,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。