曜日別特売

折りたたみ一人用鉄棒DX

折りたたみ一人用鉄棒DX - トーエイライト折りたたみ一人用鉄棒DX - トーエイライト折りたたみ一人用鉄棒DX - トーエイライト折りたたみ一人用鉄棒DX - トーエイライト折りたたみ一人用鉄棒DX - トーエイライト

指を挟みにくい安全配慮設計収納便利な折りたたみ式ガタツキを抑えるストッパー付き重量を増し安定感向上床保護材付

用途幼児・低学年用材質バー:スチール25.4mm、土台部:スチール28.6mm質量(kg)11.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)90×142×80~110(10cm間隔)制限体重(kg)50内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69454955T1771
43,000
42,980
47,278(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,300/税込¥1,430
北海道地方1¥1,400/税込¥1,540
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グラウンド整備用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする