トーエイライト
折りたたみ二人用鉄棒DX
主材の直径31.8mmパイプにベース部はさらに重量を増した安定感のある折りたたみ式の一人~二人用鉄棒です。
指を挟みにくい安全配慮設計収納便利な折りたたみ式高さ調節Wストッパーベース部重量増加床保護材付
材質
バー:スチール27.2mm、土台部:スチール31.8mm
質量(kg)
25
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
150×142×80~130(10cm間隔)
制限体重(kg)
80/台
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69454989
T1773
¥
60,000
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
6,200
/
税込
¥
6,820
北海道地方
1
¥
4,800
/
税込
¥
5,280
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません