設定情報
販売価格(税別)¥19,900~
カスタマイズ項目
カスタマイズ品番
設定仕様が決定するとここにメーカー品番が表示されます。
 
バスケットに入れる
 
タチカワブラインド

【オーダー】ロールスクリーン ラルクシールド ウィンディ遮熱(シースルー) プルコード式

【オーダー】ロールスクリーン ラルクシールド ウィンディ遮熱(シースルー) プルコード式 タチカワブラインド

※施工例_生地色RS-8362

メーカー直送返品不可代引不可特別運賃
【オーダー】ロールスクリーン ラルクシールド ウィンディ遮熱(シースルー) プルコード式 (0件のレビュー)
お気に入りに追加
印刷用ページ

一般の生地(シースルー)と比較して、紫外線遮蔽率の高い生地です。家具や床材の日焼けを防ぎます。
日射反射を高め、室内温度の上昇を抑える遮熱生地です。
水拭きができる生地のため、お手入れが簡単です。※生地の端部には水分を残さないようにして下さい。
直遮光を遮る「シールド」がついたロールスクリーン。
【プルコード操作】ウェイトバーに付いたプルコード・ハンドルを引いて、生地を上げ下げします。コードを引いた分だけ生地が降り、少し引くと自動的に巻き上がります。

注文コード69465139 仕様【プルコード長さ】製品高さ300~1700:300,製品高さ1710~2000:600,製品高さ2010~2500:1100,製品高さ2510~3000:1600 付属品【取付ブラケット付属個数】製品幅が250~1500:2個,製品幅が1505~2500:3個 生地:RS-8361(ホワイト)/RS-8362(ベージュ)/RS-8363(アイスグレー)/RS-8364(グレー)/RS-8365(ブラック)、部品:オフホワイト【No.13】 高さ(mm)300~3000 取付方式天井付け,正面付け 製品幅(mm)300~2000 サービス分類オーダー・加工 内容量1台
読込中…
 
 
 

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 1 1,500 / 税込 1,650
北海道地方 1 20,000 / 税込 22,000
沖縄地方 1 30,000 / 税込 33,000
離島 1 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ロールスクリーンの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/615/
2023-02-17
シェアする