NEWオールカラーシャンプー
豊富&クリーミーな泡でクルマをまるごと包み込み、汚れをしっかり落とす全塗装色対応のカーシャンプーです。 手やボディーにやさしい処方で、だれでもカンタン・安全に洗浄でき、塗装面はもちろん、ガラス・ホイール・タイヤまで洗浄可能です。さらに、「イオンキレート剤」が洗車中の焼付きによる水滴ジミを防止し、ウォータースポットの発生を抑えます。 濃縮タイプだからとっても経済的で、お車が複数台あるご家庭にピッタリです!
ノーコンパウンド・ノーワックス
コーティング施工車対応
●クリーミーな泡で汚れを分解してスッキリ落とす。 ●素早い泡切れでスピーディー洗車を実現。 ●イオンキレート剤で洗車中の水滴ジミを防止。
付属品専用スポンジ付き
容量(mL)600
質量(g)693
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)235×105×110
性質ノーコンパウンド、ノーワックス
危険物の類別非危険物
対応ボディー色全塗装色対応
内容量1本(600mL)