サンベルム
Pally Pally どこでも座布団
材質
表面:ポリエステル100%、中芯:ポリエチレンフォーム、裏面:ポリエステル100%
寸法(cm)
約31×2×31(持ち手含まず)
内容量
1枚
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69515889
L09710
ブラウン
¥
1,000
¥
999
¥
1,099
(税込)
5日以内出荷
69515898
L09711
グレー
¥
1,000
¥
999
¥
1,099
(税込)
5日以内出荷
69515907
L09716
オレンジ
¥
1,000
¥
999
¥
1,099
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください