販売価格(税別)¥189~ 4日出荷 4日出荷とは 設定仕様が決定するとここにメーカー品番が表示されます。 東野精機 【オーダー】ユニフレーム EF2040-4 メーカー直送返品不可代引不可 【オーダー】ユニフレーム EF2040-4 (0件のレビュー) お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る 印刷用ページ 注文コード69513956 質量(kg)0.9 表面処理アルマイト処理+アクリル電着塗装 断面2次モーメントlx=1.23×104 mm4、ly=4.80×104 mm4 有効寸法(mm)5600 断面積(mm2)308 サービス分類オーダー・加工 内容量1本 読込中… アルミフレーム の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity SF-30・30・1G SUS(エスユーエス) 税込¥65~ ¥59~ AFS-3060L-6 NIC(エヌアイシ・オートテック) 税込¥40~ ¥36~ AFS-3060F-6 NIC(エヌアイシ・オートテック) 税込¥33~ ¥30~ AFS-3060-6 NIC(エヌアイシ・オートテック) 税込¥47~ ¥43~ AFS-3030L-6 NIC(エヌアイシ・オートテック) 税込¥23~ ¥21~ AFS-4040-8 NIC(エヌアイシ・オートテック) 税込¥53~ ¥48~ AFS-4040F-8 NIC(エヌアイシ・オートテック) 税込¥32~ ¥29~ AFS-4080L-8 NIC(エヌアイシ・オートテック) 税込¥66~ ¥60~ AFS-4080F-8 NIC(エヌアイシ・オートテック) 税込¥52 ¥47 バスケットへ AFS-4040L-8 NIC(エヌアイシ・オートテック) 税込¥41~ ¥37~ AFS-4080-8 NIC(エヌアイシ・オートテック) 税込¥92~ ¥84~ ベーシックフレーム AFS-2020-4 NIC(エヌアイシ・オートテック) 税込¥13~ ¥12~ ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-3030-6 NIC(エヌアイシ・オートテック) 税込¥29~ ¥26~ ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-2040-4 NIC(エヌアイシ・オートテック) 税込¥22~ ¥20~ ベーシックフレーム ライト級 AFS-3030F-6 NIC(エヌアイシ・オートテック) 税込¥20~ ¥18~ 六角穴付ボルト/ステンレス製 (M4) NIC(エヌアイシ・オートテック) 税込¥33~ ¥30~ (2) ガセット エレメント ボッシュ・レックスロス 税込¥81~ ¥74~ ハンドル ボッシュ・レックスロス 税込¥395~ ¥359~ パネル取り付け用 ボッシュ・レックスロス 税込¥252~ ¥229~ ヒンジ ボッシュ・レックスロス 税込¥1,022~ ¥929~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウメカニカル部品/機構部品機構部品アルミフレームフレームフレームその他形状 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) ご質問件数: 1件 ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する 質問: 役立つ情報などございますか 回答: 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。アルミフレームの特長と組立図豆知識URL:https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/245/ 参考になった 2022-06-17 シェアする 現在の設定情報を含んだURLをコピーできます。 下記テキストボックスの内容を全て選択してコピー(Ctrl+C)してください。 コピーしたURLをメールで送れば、同僚や依頼者が正しく内容を確認できます。 そのほか申請書や稟議書にも。ぜひご活用ください。 マイページ 最近見た商品