日よけシェード 撥水タイプ
日よけや目隠しに便利なガーデンシェード。
急な雨でも安心の撥水タイプ。
UVカット率約95%、遮光率約95%、水洗い可能、優れた撥水力。
生地に撥水加工+PUコーティングを施しているため、急な雨でもしっかり弾いて生地に染み込まない。
撥水度4級。撥水度試験は1-5級(1級:低撥水、5級:高撥水)で評価。
4級は「湿潤がなく、小さな水滴が付着」というレベル。
高いUVカット率/遮光率。
ともに約95%以上と強い日差しでも安心の高品質生地を採用。
シェードを取り付けることで室内の冷房効率もアップ。
グレー、ベージュの2色はおしゃれな麻風仕上げ。
自然な風合いになるよう丁寧に織り込まれたリネンテイスト。
ボタニカルはデザイン重視のカーテン生地を採用。
伸び縮みせず、しわになりにくいだけでなく、耐久性と速乾性にも優れている。
また、風を通さないというデメリットを解消するため、生地に細かな穴をあける工夫も。
用途日よけシェード/サンシェードとして、日よけ/雨よけ/紫外線対策/省エネ/節電に
商品説明動画
日よけ シェード 商品紹介
この動画は、2人が参考にしています。
ラティス/デッキ/オーニング の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
69517307 | LSA-1020(BE) | 18793654 | BRGS-1020(IV) |
![]() |
日よけシェード 涼風シェード | YAMAZEN(山善) | 1枚 | ¥989 税込¥1,088 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
31144209 | LSA-2020(BE)*2 | 28769520 | Y2020-4-2020 |
![]() |
日よけシェード 涼風シェード | YAMAZEN(山善) | 1枚 | ¥1,798 税込¥1,978 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
31144218 | LSC-2020(BOT)*2 | 18793688 | BRGS-2020(IV) |
![]() |
日よけシェード 涼風シェード | YAMAZEN(山善) | 1枚 | ¥1,498 税込¥1,648 | 内容量に違いがあります |
31144254 | LSA-1020(GY)+NYZF-R | 28769459 | Y2020-4-1020 |
![]() |
日よけシェード 涼風シェード | YAMAZEN(山善) | 1枚 | ¥899 税込¥989 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
31144270 | LSA-1020(BE)+NYZF-R | 28769459 | Y2020-4-1020 |
![]() |
日よけシェード 涼風シェード | YAMAZEN(山善) | 1枚 | ¥899 税込¥989 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
31144288 | LSA-1020(GY)+NYZF-G | 28769459 | Y2020-4-1020 |
![]() |
日よけシェード 涼風シェード | YAMAZEN(山善) | 1枚 | ¥899 税込¥989 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
31144367 | LSC-2020(BOT)+NYZF-G*2 | 31144306 | LSC-1020(BOT)+NYZF-G |
![]() |
日よけシェード 撥水タイプ | YAMAZEN(山善) | 1枚 | ¥2,798 税込¥3,078 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
商品レビュー
- 対象商品:
- 69517298
2021-09-01
- 用途:
- キッチン日除け
有限会社田口商会 様
(サービス業)
思ったより撥水効果がありました。
グレーで頼みましたが、白っぽい感じで良かったと思います♪
3人が参考にしています