天然木製 ガーデンチェア 折りたたみ式 2脚セット
通気性が良く、手触り抜群なメッシュ生地を採用!
スタイリッシュなホワイトウォッシュのガーデンチェア。2脚セット。
ホワイトを基調としたお庭はもちろん、ウッド調のお庭のアクセントとしても映えるカラー。
贅沢な質感と耐久性を備えた天然木マランティ材を採用。
使い込むほどに味わいが増し、木ならではの温もりある手触りが楽しめる。
チェアは通気性の良くサラサラとした質感のメッシュ生地。
撥水性が高いので、飲み物をこぼしたり、濡れた水着で座っても安心。
アーム操作で7段階のリクライニング調整可能。折りたたみも簡単。
用途ガーデンチェア/エクステリア/ガーデンファニチャーとして、アウトドア/バーベキュー/BBQ パーティーなどに
セット内容チェア2脚
材質フレーム:天然木(マランティ)、張地:ポリエステル(塩化ビニール樹脂コーティング)
質量(kg)8.5/脚
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)595×625~915×790~925(1脚当たり)
座面高さ(mm)400
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)595×150×790
内容量1セット(2脚)
注意
※本販売ページはチェアのみの販売ページとなります。