天然木製 アームレスト付きガーデンチェア 2脚セット

天然木製 アームレスト付きガーデンチェア 2脚セット YAMAZEN(山善) 天然木製 アームレスト付きガーデンチェア 2脚セット YAMAZEN(山善) 天然木製 アームレスト付きガーデンチェア 2脚セット YAMAZEN(山善) 天然木製 アームレスト付きガーデンチェア 2脚セット YAMAZEN(山善) 天然木製 アームレスト付きガーデンチェア 2脚セット YAMAZEN(山善) 天然木製 アームレスト付きガーデンチェア 2脚セット YAMAZEN(山善) 天然木製 アームレスト付きガーデンチェア 2脚セット YAMAZEN(山善) 天然木製 アームレスト付きガーデンチェア 2脚セット YAMAZEN(山善)

アームレスト付きの折りたたみ可能なガーデン用チェア。2脚セット。
耐久性に優れ、腐りにくい丈夫な木材であるアカシア材を使用。
4.8kgと軽量なので女性でも持ち運び可能。
折りたたみ可能なので収納場所にも困らない。
座部の裏面を金具で固定することで、より強度を増した設計に。

用途ガーデンチェア/エクステリア/ガーデンファニチャーとして、アウトドア/バーベキュー/BBQパーティーなどに 仕様組立品 材質構造部材:天然木(アカシア材)、表面加工:オイルステイン 質量(kg)4.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)520×570×910 座面高さ(mm)430 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)520×160×1140 組立時間約10~20分(目安) 内容量1セット(2脚)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
69517639 MFC-1A*2
オープン
23,980
26,378 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
北海道地方 1 3,500 / 税込 3,850
沖縄地方 1 お送りできません
離島 1 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガーデンファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする