43型パブリックディスプレイ
4K映像を高精度な色再現性でありのままに表示。オプションボードや8K信号表示にも対応。
質量(kg)18.5
色黒
規格4K/UHD
シリーズMultiSync
連続使用時間24時間
コントラスト比1000:1
解像度3840×2160
入力端子【映像】DisplayPort×2、HDMI×2、【音声】DisplayPort×2、HDMI×2
画面サイズ43型
アスペクト比16:9
商品タイプパブリックディスプレイ
パネル駆動方式IPS
内容量1個
ディスプレイ/モニター本体 の新着商品

カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07