APC Smart-UPS X 3000VA Rack/Tower LCD 200V オンサイト5年保証
APC Smart-UPS X 3000VA Rack/Tower LCD 200Vは、データセンターやサーバールーム、エッジ環境に配置したITシステムの電源保護に最適なUPSです。本モデルはAC200Vを採用しており、より電力負荷の高いアプリケーションに適しています。本製品は従来モデルより様々な点で機能強化が図られています。UPS本体に日本語対応LCDディスプレイを採用し、稼働状態と設定がUPS単体で行えます。また、バッテリー期待寿命5年(25℃)とし、大幅に延長しました。ラックマウント搭載時の高さも3Uから2Uサイズとし柔軟性が向上しています。最大10台までの拡張バッテリーパック(別売:SMX120RMBPJ2U)接続によるバックアップ時間の延長、SmartSlotスロットによる機能拡張、PowerChuteシャットダウンソフトウェア(別売)連携など、従来モデルの機能はそのままに使い勝手を大幅に向上した最新UPSです。SMX3000RMHV2UJの5年オンサイト保証付きモデルです。
容量(VA)3000
内容量1個
無停電電源装置(UPS) の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
電源装置の特長と接続例
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/294/
2023-03-23
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07