旭エンジニアリング
弱酸性電解液
ホット材、2B材、鏡面材に使用可能です。
中性電解液と比べて焼け取り処理速度が速いです。
悪臭を伴わず、作業環境がよく、PRTR法に該当しないです。
用途
溶接焼け取り及び錆取りとして
質量(kg)
3.8
pH
2.1(1%溶液)
比重
15℃、1.14
引火点(℃)
なし
臭気
特有
外観
透明液体
内容量
1缶
関連資料:
(3.92MB)
注意
※使用前にSDSを必ず熟読してください。
※鏡面材は白く濁る場合がありますので、バス、青棒、メタルポリッシュなどで取り除いてください。
※作業後は必ず水洗いをしていただくか濡れタオルで電解液を洗って下さい。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69522767
P-170
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません
商品説明動画
弱酸性電解液 P170
参考になった