27インチ ワイド 液晶ディスプレイ(3840x2160/HDR400/4K/Display Port/DCI-P3 95%/ノングレア/IPSパネル)
27インチ ワイド 液晶ディスプレイ(3840x2160/HDR400/4K/Display Port/DCI-P3 95%/ノングレア/IPSパネル)。
規格4K/UHD
表面処理ノングレア
解像度3840×2160
アスペクト比16:9
モニターサイズ27インチ ワイド
パネル駆動方式IPS
内容量1個
ディスプレイ/モニター本体 の新着商品

カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07