34インチ ウルトラワイド 液晶ディスプレイ(2560x1080/HDMIx2/IPSパネル/フリッカーセーフ/ブルーライト低減/HDR10/ノングレア)

34インチ ウルトラワイド 液晶ディスプレイ(2560x1080/HDMIx2/IPSパネル/フリッカーセーフ/ブルーライト低減/HDR10/ノングレア) LG

34インチ ウルトラワイド 液晶ディスプレイ(2560x1080/HDMIx2/IPSパネル/フリッカーセーフ/ブルーライト低減/HDR10/ノングレア)。

規格UWFHD 表面処理ノングレア 解像度2560×1080 アスペクト比21:9 モニターサイズ34インチ パネル駆動方式IPS ブルーライトカット対応 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
69525987 34WP550-B
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
69525987 34WP550-B 85287056 34WQ650-W 34WQ650-W 34インチ ウルトラワイド液晶ディスプレイ(2560x1080/IPS/ノングレア/HDMI/DP/Type-C/スピーカー/チルト/高さ調節) LG 85287056 34インチ ウルトラワイド液晶ディスプレイ(2560x1080/IPS/ノングレア/HDMI/DP/Type-C/スピーカー/チルト/高さ調節) LG 1個 47,980 税込52,778 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする