激落ちくんカビ予防スプレー(お部屋用)

激落ちくんカビ予防スプレー(お部屋用) LEC(レック)

窓まわりや家具に隠れた壁などお部屋のカビ予防&ダニよけ対策に。
週1回スプレーするだけでカビを予防します。
カビの生えそうな室内窓まわり、カーテン、家具の裏側の壁などにご使用ください。
防カビ剤は食品にも使われている成分で安心です。
ダニよけ機能も追加、カビ予防しながらダニよけも出来ます。
ダニよけ剤は、非ピレストロイド系薬剤使用。

用途お部屋用 カーテン・カーペット・サッシに 仕様カビ予防スプレー 成分エタノール・防カビ剤・ダニよけ剤 シリーズ激落ちくん 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×60×100 内容量1本
注意
※用途外に使わない。
※子供の手の届く所に置かない。
※一部の浴槽や床・壁・塗装面では変色することがあるので、目立たない場所で確かめてから使う。原液をかけて長時間放置しない。
※人に向けてスプレーしない。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
69533924 C00268
500
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カビ取り剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする