激落ちくん排水管ロングブラシ
洗面台や浴室の配水管に詰まった髪の毛を簡単に取ることができます。
排水パイプの「Sトラップ」に溜まる、詰まりや臭いの原因となる髪の毛やヌメリなどの汚れを落とします。
直径約3.5cmの三角形ブラシが、髪の毛を絡み取るだけでなく、パイプについたヌメリも取ることができます。
汚れたブラシに触ることなく捨てることができる、使い捨てタイプです。
長さ約46cmのロング柄で、パイプの奥まで届きます。2本入りです。
用途排水口の掃除に
材質柄:ポリプロピレン、ブラシ:ポリプロピレン・ステンレス鋼線
シリーズ激落ちくん
直径×長さL(Φmm×mm)35×460
商品タイプ本体
内容量1袋(2本)
注意
※本品は清掃具です。本来の用途以外に使用しないでください。※無理な力や強い衝撃を加えると破損するおそれがあります。