樹脂アイドラーSサポートキットA
GF-S(外寸19mmタイプ)向けのΦ2ワイヤー用樹脂製アイドラーで径がΦ32のタイプです。
取り付け用のコネクタピースSトップ(GFJ-B70)と、ワイヤーが外れることを防止するサポートキットがあらかじめセットになっています。
適合グリーンフレームS
材質本体部:樹脂/コネクタピース:アルミ押出材/スペーサー・ワイヤーサポート部:ステンレス/ボルト・ワッシャー部:鉄
質量(g)39
シリーズGF
キット内容樹脂アイドラーS×1/六角穴付ボルトM5×25×1/GFSベアリング用スペーサー×1/コネクタピースSトップ×1/ワッシャー×1/ワイヤーサポート×1
耐荷重(N)30
内容量1個
アルミフレーム用その他部品 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
アルミフレームの特長と組立図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/245/
2022-06-17