大同特殊鋼溶接ワイヤー

大同特殊鋼溶接ワイヤー - 大同特殊鋼大同特殊鋼溶接ワイヤー - 大同特殊鋼

低電流短路移行用ワイヤの代表銘柄で「薄板、全姿勢溶接に最適です」
アークがソフトで、スパッタの発生も少なく、母材となじみが良い美しいビード外観が得られます。
また、アーク溶接ロボットとの組み合わせで優れた作業性を示し、高速溶接にも最適です。

用途自動車、車輌、電気、産業機械、パイプなどあらゆる構造物の突合せ、およびすみ肉全姿勢溶接。適応軟鋼490N/mm2高張力鋼用JIS規格Z3312 YGW12ガスの種類シールドガス:CO2、MAGガス
注意
※シールドガス流星は20~25L/minが適当です。
※短路回数を多くし、良好で安定した溶接を行うには使用する溶接電流に応じて適正なアーク電圧に調整することが必要です。
※風のある所では防風対策を施してください。
※シールド不良によるブローホール発生にご注意ください。
※シールドガスにAr80%+20%CO2を用いる場合には電圧をCO2シールドの時よりやや低めに設定して下さい。スパッタが殆ど付着しない美麗なビードが得られます。
※チップ、ノズルと母材間の距離は溶接電流250A以下では15mm前後、250Aを超える場合には20~25mm程度に保ってください。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
電流範囲(A)
ワイヤー径(Φmm)
質量(kg/巻)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69553375DS-1A 0.8x201巻(20kg)下向:50~150、水平すみ肉:50~150、立向(上進):50~120、上向:50~1000.820
オープン
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
69553384DS-1A 0.9x101巻(10kg)下向:50~200、水平すみ肉:50~180、立向(上進):50~140、上向:50~1000.910
オープン
8,898
9,788(税込)
4日以内出荷
返品不可
69553393DS-1A 0.9x201巻(20kg)下向:50~200、水平すみ肉:50~180、立向(上進):50~140、上向:50~1000.920
オープン
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
69553409DS-1A 1.0x201巻(20kg)下向:70~250、水平すみ肉:70~220、立向(上進):50~160、上向:50~120120
オープン
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
69553418DS-1A 1.2x201巻(20kg)下向:80~350、水平すみ肉:80~300、立向(上進):80~180、上向:80~1501.220
オープン
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接ワイヤー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする