大同特殊鋼溶接ワイヤー

大同特殊鋼溶接ワイヤー - 大同特殊鋼

炭酸ガスアーク溶接用として一般的なワイヤであり「高電流域での溶接に好適です。」
高電流域でアークの安定性が良好で、スパッタの発生も少なく高能率の溶接ができます。
主に高電流で使用するため、下向突合せ溶接、横向溶接、下向および水平隅肉溶接に適します。
また、ビード形状、止端のなじみも良くグラインダがけなどの手間が軽減されます。

用途産業機械、自動車、車輌、鉄骨橋梁、造船など、あらゆる構造物の突合せ、およびすみ肉溶接。ガスの種類シールドガス:CO2JIS規格Z3312 YGW11適応軟鋼490N/mm2高張力鋼用質量(kg/巻)20内容量1巻(20kg)
注意
※シールドガス流量は20~25L/minが適当です。
※風のある所では防風対策を施してください。
※シールド不良によるブローホール発生にご注意ください。
※チップ、ノズルと母材間の距離は溶接電流250A以下では15mm前後、250Aを超える場合は20~25mm程度に保ってください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ワイヤー径(Φmm)
電流範囲(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69553427DS-1 1.2x201.2下向:180~350、水平すみ肉:180~300、横向:180~350
オープン
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
69553445DS-1 1.6x201.6下向:280~550、水平すみ肉:230~400、横向:280~550
オープン
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
69553436DS-1 1.4x201.4下向:230~450、水平すみ肉:230~400、横向:230~450
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接ワイヤー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする