MagSafe対応 車載ホルダー エアコンクリップ ゲル吸盤タイプ 2個セット iPhone
MagSafe対応iPhoneをマグネットで簡単に着脱できる車載ホルダーです。エアコン取付クリップとゲル吸盤ステーが同梱されており、お好みの方法で設置することが可能な2in1タイプです。
仕様エアコンルーバー取付、またはゲル吸盤取付。端末はケース未装着、またはMagSafe対応ケース装着時のみ使用可。
付属品ゲル吸盤ステー×1、エアコン取付クリップ×1、設置補助板×1、アルコールパッド×1
材質ポリカーボネート/シリコン/鉄/ネオジウム磁石/TPE/ステンレス/バネ鋼
色ブラック
質量(g)エアコン取付クリップ装着時:79、ゲル吸盤ステー装着時:127
取付方式エアコンルーバー、ゲル吸盤
対応機種MagSafe対応iPhone※重量:約270g以下(ケースなどのアクセサリ含む)
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)エアコン取付クリップ装着時:56×86×93、ゲル吸盤ステー装着時:56×86×93(それぞれ展開方法による)
内容量1個