曜日別特売

延長コード 電源タップ コンセント 2P 3個口 3m クリップタイプ 雷サージ ホコリシャッター付

延長コード 電源タップ コンセント 2P 3個口 3m クリップタイプ 雷サージ ホコリシャッター付 - エレコム延長コード 電源タップ コンセント 2P 3個口 3m クリップタイプ 雷サージ ホコリシャッター付 - エレコム延長コード 電源タップ コンセント 2P 3個口 3m クリップタイプ 雷サージ ホコリシャッター付 - エレコム延長コード 電源タップ コンセント 2P 3個口 3m クリップタイプ 雷サージ ホコリシャッター付 - エレコム延長コード 電源タップ コンセント 2P 3個口 3m クリップタイプ 雷サージ ホコリシャッター付 - エレコム延長コード 電源タップ コンセント 2P 3個口 3m クリップタイプ 雷サージ ホコリシャッター付 - エレコム延長コード 電源タップ コンセント 2P 3個口 3m クリップタイプ 雷サージ ホコリシャッター付 - エレコム延長コード 電源タップ コンセント 2P 3個口 3m クリップタイプ 雷サージ ホコリシャッター付 - エレコム
(2件のレビュー)

クリップ形状で机などに簡単仮固定が可能。クリップ機構を搭載し、机などに挟んで利用することができる2ピン式の3個口タップです。タップを常設できないダイニングテーブルなどでテレワークや宿題をする際に、一時的に設置して利用するのに便利です。

その他クリップ形状で机などに簡単仮固定が可能。材質本体:ABS樹脂、プラグ:PVC 差込口:ユリア樹脂質量(g)約380スイッチ×定格125V/15A/1500Wまで適合規格PSE適合コンセント個数3個口コード長さ(m)3外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×140×80※コード部分及びプラグ部分を除く機能【3ピン→2ピン変換アダプター付属】×、【絶縁キャップ付きプラグ】○、【差込口キャップ】×、【通電表示ランプ】×、【二重被覆】○、【抜止機能】×、【スイングプラグ】○、【モジュラージャック】×プラグ2ピン固定方法クリップ(15mm~35mmに対応)や吊り穴(Φ10mm)を利用した仮固定が可能。保証期間1年間使用地区日本国内専用ノイズフィルター×マグネット×差込口形状【本体】2ピン雷ガード埃防止シャッター内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69560199ECT-1430BKブラック
2,560
1,498
1,648(税込)
欠品中
出荷予定:2026年5月中旬
69560208ECT-1430WHホワイト
2,560
1,498
1,648(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

クリップタップ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 69560208
2023-04-20
用途: 会議時
株式会社タダノテクノ西日本サービス業

こんな商品がほしかった!!机に挟んで使えるので便利です

対象商品 : 69560208
2022-11-08
用途: 作業台での調整作業
製造業

クリップ式になっているので、作業台上において装置を移動させたときにでも、同時にコンセントも近くに移動させることが出来て大変効率が良くなりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする