興和化成
セパレーター
両面テープ付です。
材質
硬質塩化ビニール(自己消火性94V-0)
色
グレー
使用温度(℃)
-20~50
RoHS指令(10物質対応)
対応
定尺(mm)
1000
内容量
1箱(10本)
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法H(mm)
寸法W(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69643998
KDS-60H
55
12
オープン
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
6日以内出荷
返品不可
69644016
KDS-60LL
55
12
オープン
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
8日以内出荷
返品不可
69644034
KDS-80H
75
15
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
8日以内出荷
返品不可
69644059
KDS-80LL
75
15
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
14日以内出荷
返品不可
69644077
KDS-100H
95
15
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
69644095
KDS-100LL
95
15
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください