曜日別特売

ステンレスドアハンドル 両面

ステンレスドアハンドル 両面 - K9(駒谷)ステンレスドアハンドル 両面 - K9(駒谷)ステンレスドアハンドル 両面 - K9(駒谷)ステンレスドアハンドル 両面 - K9(駒谷)ステンレスドアハンドル 両面 - K9(駒谷)ステンレスドアハンドル 両面 - K9(駒谷)ステンレスドアハンドル 両面 - K9(駒谷)ステンレスドアハンドル 両面 - K9(駒谷)
(1件のレビュー)

ステンレスドアハンドルでヘアーラインや鏡面クロームに加え、ブラックやホワイトの色があるタイプもございます。

適合扉厚(mm)10~50RoHS指令(10物質対応)対応取手取手内容量1組
19件中 119各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
仕上
材質
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69562895SP-101-R-25-300-HLヘアーラインSUS3043007225
7,000
5,798
6,378(税込)
当日出荷
お客様組立品
69562904SP-101-R-25-300-MC鏡面クロームSUS3043007225
7,000
5,898
6,488(税込)
欠品中
お客様組立品
出荷予定:2026年3月31日
69562913SP-101-R-25-300-WHホワイトSUS2013007225
7,700
6,398
7,038(税込)
当日出荷
お客様組立品
69562929SP-101-R-25-300-BMブラックマットSUS2013007225
7,700
6,498
7,148(税込)
当日出荷
お客様組立品
69562938SP-101-R-25-450-HLヘアーラインSUS3044507225
8,000
6,498
7,148(税込)
当日出荷
お客様組立品
69562947SP-101-R-25-450-MC鏡面クロームSUS3044507225
8,000
5,998
6,598(税込)
当日出荷
お客様組立品
69562956SP-101-R-25-450-WHホワイトSUS2014507225
8,800
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
お客様組立品
69562965SP-101-R-25-450-BMブラックマットSUS2014507225
8,800
6,998
7,698(税込)
当日出荷
お客様組立品
69562974SP-101-R-25-600-HLヘアーラインSUS3046007225
11,000
8,698
9,568(税込)
5日以内出荷
お客様組立品
69562983SP-101-R-25-600-MC鏡面クロームSUS3046007225
8,500
6,898
7,588(税込)
6日以内出荷
お客様組立品
69562999SP-101-R-25-600-WHホワイトSUS2016007225
12,000
9,798
10,778(税込)
8日以内出荷
お客様組立品
69563008SP-101-R-25-600-BMブラックマットSUS3046007225
12,000
9,698
10,668(税込)
5日以内出荷
お客様組立品
69563017SP-101-R-30-450-HLヘアーラインSUS3044507530
15,000
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
お客様組立品
69563026SP-101-R-30-450-MC鏡面クロームSUS3044507530
15,000
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
お客様組立品
69563035SP-101-R-30-600-HLヘアーラインSUS3046007530
21,000
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
お客様組立品
69563044SP-101-R-30-600-MC鏡面クロームSUS3046007530
21,000
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
お客様組立品
69563069SP-1101-R-25-450-HMヘアーライン/鏡面SUS3044507225
5,600
4,498
4,948(税込)
6日以内出荷
お客様組立品
69563078SP-1101-R-25-600-HMヘアーライン/鏡面SUS3046007225
8,900
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
お客様組立品
69563053SP-1101-R-25-300-HMヘアーライン/鏡面SUS3043007225
4,700
取扱い終了
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 69562895
2023-05-24
用途: サッシ引戸後付ドアハンドル
建設業・工事業

サッシに簡単につきましたが受座の締め込み部分がつぶれ沈むので広めの受座がほしいです

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする