K9(駒谷)
ステンレスドアハンドル 片面メンタイプ
ステンレスドアハンドルでドアの表側からビスで止めるメンタイプです。
材質
SUS304
寸法H(mm)
72
寸法(Φmm)
25
RoHS指令(10物質対応)
対応
取手
取手
内容量
1本
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法C(mm)
仕上
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69563105
SP-101-K-25-450-HL
450
425
ヘアーライン
¥
4,500
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
当日出荷
お客様組立品
69563114
SP-101-K-25-450-MC
450
425
鏡面クローム
¥
4,500
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
当日出荷
お客様組立品
69563123
SP-101-K-25-600-HL
600
575
ヘアーライン
¥
6,400
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
お客様組立品
69563139
SP-101-K-25-600-MC
600
575
鏡面クローム
¥
6,400
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
お客様組立品
69563087
SP-101-K-25-300-HL
300
275
ヘアーライン
¥
3,900
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
取扱停止中
お客様組立品
69563096
SP-101-K-25-300-MC
300
275
鏡面クローム
¥
3,900
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
欠品中
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください