K9(駒谷)
ウッドドアハンドル 片面メンタイプ
ウッドドアハンドルでドアの表側からビスで止めるメンタイプです。
RoHS指令(10物質対応)
対応
取手
取手
内容量
1本
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法(Φmm)
寸法C(mm)
仕上
寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69563464
HBK-30-K-300-YE
木部:バーチ材
300
64.5
30
252
イエロー
-
¥
5,500
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
5日以内出荷
お客様組立品
69563473
HBK-30-K-450-YE
木部:バーチ材
450
64.5
30
402
イエロー
-
¥
7,500
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
お客様組立品
69563489
HBK-30-K-600-YE
木部:バーチ材
600
64.5
30
552
イエロー
-
¥
8,500
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
5日以内出荷
お客様組立品
69563498
KMK-19-K-220-MC/MH
木部:積層強化木
219
45
19
200
鏡面/マホガニー
(木部)170
¥
5,200
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
お客様組立品
69563507
KMK-19-K-220-MC/NA
木部:積層強化木
219
45
19
200
鏡面/ナチュラル
(木部)170
¥
5,200
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください