K9(駒谷)
ウッドO型ドアハンドル 片面メンタイプ
無垢の天然木ハンドルで温かみのある空間演出に最適です。
材質
亜鉛ダイキャスト+天然木
寸法H(mm)
55
RoHS指令(10物質対応)
対応
取手
取手
内容量
1本
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
仕上
寸法(mm)
寸法L(mm)
寸法(Φmm)
寸法C(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69563595
WO-30-K-300-MC/CL
鏡面/クリア
(木部)240
300
(木部)30、(金属部)21
280
¥
4,200
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
4日以内出荷
お客様組立品
69563604
WO-30-K-300-MC/BR
鏡面/ブラウン
(木部)240
300
(木部)30、(金属部)21
280
¥
4,200
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
5日以内出荷
お客様組立品
69563613
WO-30-K-300-MC/SB
鏡面/ソフトブラウン
(木部)240
300
(木部)30、(金属部)21
280
¥
4,200
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
5日以内出荷
お客様組立品
69563629
WO-30-K-450-MC/CL
鏡面/クリア
(木部)390
450
(木部)30、(金属部)21
430
¥
5,600
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
5日以内出荷
お客様組立品
69563638
WO-30-K-450-MC/BR
鏡面/ブラウン
(木部)390
450
(木部)30、(金属部)21
430
¥
5,600
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
5日以内出荷
お客様組立品
69563647
WO-30-K-450-MC/SB
鏡面/ソフトブラウン
(木部)390
450
(木部)30、(金属部)21
430
¥
5,600
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
5日以内出荷
お客様組立品
75695604
WO-25-K-300-MC/CL
鏡面/クリア
240(木部)
300
25(木部)、21(金属部)
280
¥
3,800
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
お客様組立品
75695613
WO-25-K-300-MC/BR
鏡面/ブラウン
240(木部)
300
25(木部)、21(金属部)
280
¥
3,800
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
お客様組立品
75695629
WO-25-K-300-SG/BR
SG/ブラウン
240(木部)
300
25(木部)、21(金属部)
280
¥
3,800
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
お客様組立品
75695638
WO-25-K-300-MC/SB
鏡面/ソフトブラウン
240(木部)
300
25(木部)、21(金属部)
280
¥
3,800
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
お客様組立品
75695647
WO-25-K-450-MC/CL
鏡面/クリア
390(木部)
450
25(木部)、21(金属部)
430
¥
5,300
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
5日以内出荷
お客様組立品
75695656
WO-25-K-450-MC/BR
鏡面/ブラウン
390(木部)
450
25(木部)、21(金属部)
430
¥
5,300
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
5日以内出荷
お客様組立品
75695665
WO-25-K-450-SG/BR
SG/ブラウン
390(木部)
450
25(木部)、21(金属部)
430
¥
5,300
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
5日以内出荷
お客様組立品
75695674
WO-25-K-450-MC/SB
鏡面/ソフトブラウン
390(木部)
450
25(木部)、21(金属部)
430
¥
5,300
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
5日以内出荷
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください