K9(駒谷)
天然木タモハンドル 両面
タモ材を用いた天然木ハンドル。
金属部と木部がツライチでシンプルなハンドルです。
材質
SUS304+タモ材
寸法H(mm)
75
寸法(Φmm)
30
適合扉厚(mm)
10~50
RoHS指令(10物質対応)
対応
取手
取手
内容量
1組
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
寸法L(mm)
寸法C(mm)
仕上
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69563656
TH-101-R-30-300-WB
(木部)150
300
270
ホワイトブラウン
¥
10,800
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
5日以内出荷
お客様組立品
69563665
TH-101-R-30-300-BR
(木部)150
300
270
ブラウン
¥
10,800
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
5日以内出荷
お客様組立品
69563674
TH-101-R-30-450-WB
(木部)300
450
420
ホワイトブラウン
¥
15,600
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
5日以内出荷
お客様組立品
69563683
TH-101-R-30-450-BR
(木部)300
450
420
ブラウン
¥
15,600
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
5日以内出荷
お客様組立品
69563699
TH-101-R-30-600-WB
(木部)450
600
570
ホワイトブラウン
¥
20,500
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
5日以内出荷
お客様組立品
69563708
TH-101-R-30-600-BR
(木部)450
600
570
ブラウン
¥
20,500
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
5日以内出荷
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください