曜日別特売

抗菌アクリルドアハンドル 両面

抗菌アクリルドアハンドル 両面 - K9(駒谷)抗菌アクリルドアハンドル 両面 - K9(駒谷)抗菌アクリルドアハンドル 両面 - K9(駒谷)抗菌アクリルドアハンドル 両面 - K9(駒谷)抗菌アクリルドアハンドル 両面 - K9(駒谷)抗菌アクリルドアハンドル 両面 - K9(駒谷)抗菌アクリルドアハンドル 両面 - K9(駒谷)抗菌アクリルドアハンドル 両面 - K9(駒谷)

抗菌・抗ウイルス仕様のアクリルハンドルです。
従来の抗菌材と比べて10倍の抗菌性。

材質アクリル寸法H(mm)75寸法(Φmm)30適合扉厚(mm)10~40RoHS指令(10物質対応)対応取手取手内容量1組
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法C(mm)
仕上
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69563927HAK-101-R-30-300-YE300270抗菌イエロー
20,000
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
お客様組立品
69563936HAK-101-R-30-300-GR300270抗菌グリーン
20,000
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
お客様組立品
69563945HAK-101-R-30-300-BLU300270抗菌ブルー
20,000
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
お客様組立品
69563954HAK-101-R-30-300-RE300270抗菌レッド
20,000
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
お客様組立品
69563963HAK-101-R-30-300-BLA300270抗菌ブラック
20,000
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
お客様組立品
69563979HAK-101-R-30-450-WH450420抗菌ホワイト
27,000
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
お客様組立品
69563988HAK-101-R-30-450-YE450420抗菌イエロー
27,000
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
お客様組立品
69563997HAK-101-R-30-450-GR450420抗菌グリーン
27,000
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
お客様組立品
69564006HAK-101-R-30-450-BLU450420抗菌ブルー
27,000
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
お客様組立品
69564015HAK-101-R-30-450-RE450420抗菌レッド
27,000
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
お客様組立品
69564024HAK-101-R-30-450-BLA450420抗菌ブラック
27,000
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
お客様組立品
69564033HAK-101-R-30-600-WH600570抗菌ホワイト
33,000
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
お客様組立品
69564049HAK-101-R-30-600-YE600570抗菌イエロー
33,000
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
お客様組立品
69564058HAK-101-R-30-600-GR600570抗菌グリーン
33,000
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
お客様組立品
69564067HAK-101-R-30-600-BLU600570抗菌ブルー
33,000
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
お客様組立品
69564076HAK-101-R-30-600-RE600570抗菌レッド
33,000
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
お客様組立品
69564085HAK-101-R-30-600-BLA600570抗菌ブラック
33,000
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
お客様組立品
69563918HAK-101-R-30-300-WH300270抗菌ホワイト
20,000
取扱い終了
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする