K9(駒谷)
戸車 丸型
ベアリング入りです。
ビス2個付属しております。
付属品
ビス2本入り
タイプ
丸型
材質(枠)
SUS304
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質(車輪)
寸法H(mm)
寸法A(mm)
寸法F(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69564347
AD-30M
ジュラコン(R)
42
68
30
11
¥
680
¥
559
¥
615
(税込)
5日以内出荷
69564356
AD-36M
ジュラコン(R)
50
76
36
11
¥
900
¥
729
¥
802
(税込)
当日出荷
69564365
AD-42M
ジュラコン(R)
58
101
42
11
¥
2,400
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
69564374
AD-30MU
ジュラコン(R)
40
68
30
11
¥
1,100
¥
889
¥
978
(税込)
5日以内出荷
69564383
AD-36MU
ジュラコン(R)
45
76
36
11
¥
1,520
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
69564399
AD-45MU
ジュラコン(R)
59
101
45
11
¥
3,000
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
5日以内出荷
69564408
AS-30MU
SUS304
40
68
30.8
11
¥
1,800
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
69564417
AS-36MU
SUS304
45
76
35.8
11
¥
2,300
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
5日以内出荷
69564426
AS-42MU
SUS304
59
101
41.8
11
¥
3,500
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
5日以内出荷
69564435
AS-50MU
SUS304
72
110
50
13
¥
8,400
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください