曜日別特売

戸車 袖型

戸車 袖型 - K9(駒谷)戸車 袖型 - K9(駒谷)

ベアリング入りです。
ビス2個付属しております。

タイプ袖型材質(車輪)SUS304材質(枠)SUS304寸法L(mm)9寸法E(mm)Φ4寸法I(mm)5寸法K(mm)2RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
耐荷重(2ヶ当り)(kg)
寸法A(mm)
寸法C(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法B(mm)
寸法D(mm)
寸法H(mm)
寸法J(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69564548AS-36SU60761435.8486411335
2,400
1,998
2,198(税込)
当日出荷
69564557AS-42SU1001001841.8618514395
3,600
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
69564539AS-30SU40681430.8415711284
1,900
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

戸車・車のみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする