曜日別特売

戸車 V型

戸車 V型 - K9(駒谷)戸車 V型 - K9(駒谷)戸車 V型 - K9(駒谷)戸車 V型 - K9(駒谷)戸車 V型 - K9(駒谷)戸車 V型 - K9(駒谷)
(2件のレビュー)

ベアリング入りです。
ビス2個付属しております。

タイプV型材質(車輪)ジュラコン(R)材質(枠)SUS304付属品ビス2本入り寸法C(mm)14RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
耐荷重(2ヶ当り)(kg)
寸法A(mm)
寸法F(mm)
寸法E(mm)
寸法H(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69564566AD-33V307045331.5Φ4.2
400
329
362(税込)
当日出荷
69564575AD-33W406833Φ425.511
900
729
802(税込)
4日以内出荷
69564584AD-36W507636Φ426.911
1,120
899
989(税込)
5日以内出荷
69564593AD-42W6010142Φ433.511
1,600
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
69564609AD-33VU406833Φ425.511
900
729
802(税込)
5日以内出荷
69564618AD-36VU507636Φ426.911
1,120
899
989(税込)
当日出荷
69564627AD-42VU6010142Φ433.511
1,600
1,298
1,428(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-03-10
用途: ガラス戸の戸車交換
福原農園農・林・水産業

ベアリング入りでガラス戸の開閉が以前の戸車より非常に楽になった

2025-08-04
用途: 壊れたものの交換用

壊れたものに型番がなかったため、ページ上のサイズを参考に注文しましたが、ぴったりはまりスムーズに動かせるようになりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

戸車・車のみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする