K9(駒谷)
戸車 調整Y型
ベアリング入りです。
ビス2個付属しております。
付属品
ビス2本入り
材質(車輪)
ジュラコン(R)
タイプ
調整V型
寸法H(mm)
2.7
寸法F(mm)
51.3
寸法D(mm)
Φ3.3
寸法E(mm)
30.4
寸法C(mm)
14
寸法I(mm)
8
寸法J(mm)
2.9
耐荷重(2ヶ当り)(kg)
30
寸法G(mm)
24.7
材質(枠)
SUS304
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69564645
ADN-30Y
¥
560
¥
459
¥
505
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください