K9(駒谷)
ステン旗丁番
最もポピュラーなタイプをご用意いたしました。
材質
SUS430
幅(mm)
89
厚さ(mm)
2
高さ(mm)
102
色
ヘアーライン
縦(mm)
102
ねじ穴数
8
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69565047
R(6R)タイプ
¥
540
¥
449
¥
494
(税込)
5日以内出荷
69565038
角(2R)タイプ
¥
540
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください