USB3.2 Gen2 PCI Expressボード(Type-A×2ポート、10Gbps対応)

USB3.2 Gen2 PCI Expressボード(Type-A×2ポート、10Gbps対応) ラトックシステム

USB3.2 Gen2(Type-A)を2ポート増設
10Gbps転送で高速SSDの性能を発揮
PCI Express Rev.3.0 Gen3対応
USB高速転送方式UASPに対応
OS標準ドライバーで簡単セットアップ
最大5V/2AのUSBバスパワー供給が可能
ロープロファイルにも装着可能

仕様UASP:対応 セット内容製品本体、ロープロファイルブラケット、ユーザーズマニュアル / 保証書 質量(g)約40 対応OSWindows 10、Windows 8.1 ※32ビット/64ビット両対応 電源電圧(V)DC+3.3(PCI Expressスロットより供給) 寸法(幅W×長さL)(mm)外形:約80×59 動作環境温度:0~55℃、湿度:20~80%(ただし結露しないこと) 材質(基板)FR-4 電源供給【バスパワー供給】各ポート:+5V/2A(最大) 転送レート(理論値)10Gbps (USB 3.2 Gen 2×1)、5Gbps(USB 3.2 Gen 1×1)、480Mbps、12Mbps、1.5Mbps パソコン動作環境PCI Express 3.0(Gen3)、x4~x16スロットを搭載したWindows PC インターフェイスPCI Express 3.0(Gen3)×2、USB Type-A ×2 コントローラ種類ASMedia ASM3142 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
70118537 RS-PEU31-A2X
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「拡張インターフェース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする