13.3型マルチディスプレイモバイルモニター/1920×1080/HDMI Type-C /ブラック
2画面モバイルモニター「Tri-Screen」は手軽に最大3画面の拡張スクリーンを実現することが出来ます。折りたたんでコンパクトに持ち運べるため、リビング、書斎、またはカフェや屋外のリモートワークでも拡張スクリーンを利用して生産性を高めることが可能です。持ち運べるモバイルモニターで、最大13.6インチのスクリーンをパソコンモニターに2つ加えて計3画面で使用することが出来ますので、拡張性を高めた大画面として、また様々なソフトウェアを別々に表示させるマルチタスクとしても様々に活用出来ます。
映像入力端子はmini HDMIおよびUSB Type-Cに対応、さらに給電用のUSB Type-C端子を装備しています。
仕様ブルーライト軽減モード:あり、プラグアンドプレイ:あり、HDR10:あり、イヤホン出力:なし
付属品miniHDMI to HDMIケーブル×2、Type-C ケーブル×2、Type-C to USBケーブル×2、マニュアル、保証書
質量(kg)1.5
規格2K/FHD(Full-HD)
電源AC100~240V(50/60Hz)
使用温度(℃)5~40
表面処理光沢
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)357×25×233
コントラスト比1000:1
表示色26.2万色
解像度1920×1080
応答速度25ms
視野角(左右:上下)178°/178°
スピーカーなし
使用湿度(%RH)20~85
アスペクト比16:9
モニターサイズ13.3型
パネル駆動方式IPS系
ブルーライトカット対応
フリッカーフリーあり
輝度(cd/m2)220
入力ポートminiHDMI×1、Type-C(USB-C)×1、Type-C(USB-C)給電のみ×1
内容量1台
ディスプレイ/モニター本体 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07