23.8型液晶ディスプレイ/フレームレス/2560x1440/WQHD/LEDモニター
本製品はIPSパネルを採用し、WQHD解像度に対応した高解像度液晶モニターです。高視野角のIPS系パネスを採用し、あらゆる角度から見ても色やコントラストの変化が起きにくく鮮明な画像を映し出します。sRGB99%の広色域に対応、動画や写真編集などにも最適です。上部および左右のべセルが約2mmの3辺フレームレスデザインを採用。美しいデザインだけでなく大迫力の映像を楽しむことが出来ます。映像入力端子はHDMI、DisplayPort、さらにDVI-Dを搭載、様々な入力機器からの映像入力が可能です。スピーカーは内蔵しておりません。100x100のVESAマウントに対応しているので別売のモニターアームやモニタースタンドへの取り付けが可能です。
仕様ブルーライト軽減モード:あり、プラグアンドプレイ:あり、HDR10:なし、イヤホン出力:あり
付属品マニュアル、保証書、電源アダプター、電源ケーブル、HDMIケーブル、DVIケーブル
質量(kg)3.5
規格WQHD (Wide-Quad-HD)
電源AC100~240V(50/60Hz) DC12V/3A
使用温度(℃)5~40
表面処理非光沢
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)541×210×407
コントラスト比1000:1
表示色1677万色
解像度2560×1440
応答速度5ms
視野角(左右:上下)178°/178°
スピーカーなし
使用湿度(%RH)20~85
アスペクト比16:9
モニターサイズ23.8型
パネル駆動方式IPS-ADS
ブルーライトカット対応
フリッカーフリーあり
輝度(cd/m2)300
入力ポートDP×1、HDMI×1、DVI×1
角度調節可
内容量1台
ディスプレイ/モニター本体 の新着商品

カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70118668 | JN-IPS2380FLWQHD | 06204077 | JN-IPS2380FLWQHD-N |
![]() |
液晶ディスプレイ 23.8型/2560×1440/DP、HDMI、DVI×1/ブラック/スピーカー無/3年保証 | JAPANNEXT | 1台 | ¥23,980 税込¥26,378 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07