設定情報
販売価格(税別)¥12,900~
カスタマイズ項目
カスタマイズ品番
設定仕様が決定するとここにメーカー品番が表示されます。
 
バスケットに入れる
 
タチカワブラインド

【オーダー】ロールスクリーン ラルクシールド ポルテⅡ チェーン式

【オーダー】ロールスクリーン ラルクシールド ポルテⅡ チェーン式 タチカワブラインド

※施工例、生地色RS-8350

メーカー直送返品不可代引不可特別運賃
【オーダー】ロールスクリーン ラルクシールド ポルテⅡ チェーン式 (0件のレビュー)
お気に入りに追加
印刷用ページ

繊維上の細菌の増殖を抑制する制菌加工、特定のウイルスの数を減少させる抗ウイルス加工を施した生地です。
ご注文時には製品に付与するマークの種類をご指定下さい。
直遮光を遮る「シールド」がついたロールスクリーン。
【チェーン操作】チェーンを引いて、生地を上げ下げします。引いた分だけ生地が上下する、誰にでも分かりやすい操作です。

注文コード70128233 仕様【付与するSEKマークの種類】特定用途、一般用途 付属品【取付ブラケット】製品幅が250~1500:2個、製品幅が1505~2500:3個、製品幅が2505~2950:4個、製品幅が2955~3000:5個 幅(mm)250~2000 生地:RS-8346(アイボリー)、RS-8347(ピンク)、RS-8348(グリーン)、RS-8349(ベージュ)、RS-8350(イエロー)、RS-8351(フレッシュグリーン)、部品:オフホワイト【No.13】 高さ(mm)300~4500 取付け方法天井付け、正面付け 操作位置右/左 サービス分類オーダー・加工 内容量1台
関連資料: 色柄見本表(0.2MB)
読込中…
 
 
 

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 1 1,500 / 税込 1,650
北海道地方 1 20,000 / 税込 22,000
沖縄地方 1 30,000 / 税込 33,000
離島 1 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ロールスクリーンの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/615/
2023-02-17
シェアする