ウォールライト・屋外スポットライト

ウォールライト・屋外スポットライト - 山田照明ウォールライト・屋外スポットライト - 山田照明ウォールライト・屋外スポットライト - 山田照明ウォールライト・屋外スポットライト - 山田照明ウォールライト・屋外スポットライト - 山田照明ウォールライト・屋外スポットライト - 山田照明ウォールライト・屋外スポットライト - 山田照明ウォールライト・屋外スポットライト - 山田照明

白熱ビームランプ150W相当のLED電球を用いたリーズナブルで光源交換可能なスポットライト。

適合【使用可能ランプ】E26白熱ビームランプ:東芝製・パナソニック製専用BF(S)110V150Wまで取付方式工事電圧(V)100専用消費電力(W)11.7口金E26色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)85.4光源寿命40000LEDLED電球耐水性防雨光束(Lm)1000適合ランプ東芝製LDR12N(L)-W演色指数(Ra)83調光の可否従来光源ビーム球150W相当内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質/仕上
質量(kg)
奥行(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70177039AN-2557アルミダイキャスト(ダークシルバー塗装)1205
15,000
8,098
8,908(税込)
5日以内出荷
返品不可
70177565AN-2958アルミダイキャスト(黒色塗装)0.7191(ランプ装着時)/178(ランプ未装着時)
11,500
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
70177574AN-2959アルミダイキャスト(ダークシルバー色塗装)0.7191(ランプ装着時)/178(ランプ未装着時)
11,500
5,798
6,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
70177583AN-2960アルミダイキャスト(黒色塗装)1205
15,000
8,098
8,908(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする