山田照明
屋外ウォールライト・バスルームライト
マンション共用廊下の照明など長時間の点灯箇所におすすめの天井・壁付兼用タイプ。
どなたでも交換できる電球タイプ。
幅(mm)
120
材質/仕上
本体:アルミダイキャスト(黒色塗装)/セード:乳白ガラス(消し)
質量(kg)
1
高さ(mm)
120
取付方式
工事
奥行(mm)
148
電圧(V)
100専用
口金
E17
光源寿命
40000
LED
LED電球
光束(Lm)
313
演色指数(Ra)
83
調光の可否
否
従来光源
白熱40W相当
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
色温度(K)
光源色
エネルギー消費効率(Lm/W)
適合ランプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70177109
AD-2596-L
4.2
2700
電球色
74.6
東芝製LDA4L-G-E17/S/40W
¥
21,800
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
70177118
AD-2596-N
3.9
5000
昼白色
80.3
東芝製LDA4N-G-E17/S/40W
¥
21,800
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください