山田照明
屋外ウォールライト
LEDが交換可能なブラケット。
さまざまなシーンでご利用いただけます。
電圧(V)
100専用
耐水性
防雨
取付方式
工事
色温度(K)
2700
演色指数(Ra)
83
LED
ユニット交換型
消費電力(W)
6.2
適合ランプ
東芝製LDF6L-W-GX53/700
光源寿命
40000
仕様
GX53 LEDユニットフラット形
径(Φmm)
140
奥行(mm)
210
光源色
電球色
調光の可否
否
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
従来光源
質量(kg)
材質/仕上
エネルギー消費効率(Lm/W)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70177127
AD-2597-L
白熱100W相当
2
本体:アルミダイキャスト・アルミ(黒色塗装)/カバー:硬質ガラス(消し)
78.8
¥
42,600
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
70177136
AD-2598-L
白熱100W相当
2
本体:アルミダイキャスト・アルミ(ダークシルバー塗装)/カバー:硬質ガラス(消し)
78.8
¥
42,600
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
70177145
AD-2599-L
白熱200W相当
2.5
本体:アルミダイキャスト・アルミ(黒色塗装)/カバー:硬質ガラス(消し)
78.2
¥
54,700
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
70177154
AD-2600-L
白熱200W相当
2.5
本体:アルミダイキャスト・アルミ(ダークシルバー塗装)/カバー:硬質ガラス(消し)
78.2
¥
54,700
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください