ガーデンライト

ガーデンライト - 山田照明ガーデンライト - 山田照明ガーデンライト - 山田照明ガーデンライト - 山田照明ガーデンライト - 山田照明ガーデンライト - 山田照明ガーデンライト - 山田照明ガーデンライト - 山田照明

アルミダイキャスト・アルミキャストをふんだんに使用したガーデンライト。
光の効果や表情を左右するルーバーの形状やガラスグローブの素材研究を通して求められた「光」は、環境との調和を目的として開発されています。
公園や造園、都市建築まわりへ幅広く使用されています。
入手しやすく汎用性の高い電球型を使用。
長時間の点灯を行う環境に適したLEDランプを手軽に交換できます。

電圧(V)100専用色温度(K)2700光源色電球色光源寿命40000LEDLED電球耐水性防雨調光の可否内容量1個
全6種類を絞り込む
質量(kg)
高さ(mm)
消費電力(W)
6種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
材質/仕上
質量(kg)
高さ(mm)
径(Φmm)
消費電力(W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70177215AD-2604-L本体:アルミダイキャスト・アルミ(ダークシルバー塗装)/セード:乳白ガラス1.7765804.2
42,300
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
70177224AD-2605-L本体:アルミダイキャスト・アルミ(ダークシルバー塗装)/スパイク:ステンレス(黒色塗装)/セード:乳白ガラス1.6316804.2
46,900
27,980
30,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
70177233AD-2606-L本体:アルミ・アルミダイキャスト・ステンレス(ダークシルバー塗装)/セード:乳白ガラス1.7766834.2
44,100
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
70177249AD-2607-L本体:アルミ・アルミダイキャスト・ステンレス(ダークシルバー塗装)/スパイク:ステンレス(黒色塗装)/セード:乳白ガラス1.6316834.2
49,300
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
70177258AD-2668-L本体:アルミ・アルミダイキャスト(黒色塗装)/セード:硬質ガラス(クリア)68501407.8
96,400
57,980
63,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
70177267AD-2669-L本体:アルミ・アルミダイキャスト(シルバー塗装)/セード:硬質ガラス(クリア)68501407.8
96,400
57,980
63,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする