屋外フットライト

屋外フットライト 山田照明 屋外フットライト 山田照明

超広角フットライト。
足下の安心安全を確保する光。
最小限のエネルギー消費で最大限の安心安全。
配光制御により、余分な光の抑制と広い照射範囲を両立しました。
従来より少ない台数で、コンパクトなスペースへの設置が可能です。
超広角フットライトは、わずかな開口の発光セードの中に通路照明に最適な角度に設置された超小型LEDスポットが配置されています。
これまでのフットライトでは不可能であった均斉度が高く、広範囲に明るい照射が可能です。

幅(mm)260 材質/仕上本体:アルミダイキャスト(黒色塗装)/カバー:リブ入りアクリル(フロスト) 質量(kg)0.6 高さ(mm)60 取付方式工事 奥行(mm)4 電圧(V)100~240 消費電力(W)5.3 色温度(K)3000 埋め込み深さ(mm)80 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)28.7 光源寿命40000 LEDLED一体型 耐水性防雨 光束(Lm)152 演色指数(Ra)80 調光の可否 従来光源白熱40W相当 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
70177355 AD-2631-L
39,000
23,980
26,378 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする