薄型屋外スポットライト

薄型屋外スポットライト 山田照明 薄型屋外スポットライト 山田照明 薄型屋外スポットライト 山田照明 薄型屋外スポットライト 山田照明

薄型スパイクスポット。
目立たず景観に溶け込む薄型。
目指したのは”器具の存在を気づかせない”コンパクトさ。
薄さは業界トップクラスの最小33mm。周囲の景観と一体となり、上質な光を演出します。
従来の筒型スポットライトは、樹木などを照らすために角度を上に振ると、どうしても地面から飛び出してしまいます。
薄型スポットライトは電源内蔵灯体を極限まで薄くしたため、地面からの高さを従来の約30%程度の高さにする事ができます。

電圧(V)AC100 耐水性防雨 高さ(mm)200 色温度(K)2700 演色指数(Ra)85 LEDLED一体型 従来光源ダイクロハロゲン50W相当 消費電力(W)8.6 長さ(mm)33 幅(mm)106×150 埋め込み深さ(mm)250 質量(kg)1.6 材質/仕上アルミ・アルミダイキャスト・ステンレス(黒色塗装)/アクリル(クリア) 光源色電球色 LED寿命(時間)40000 調光の可否 電源ユニットプラグ 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
配光角度(°)
エネルギー消費効率(Lm/W)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
70177364 AD-2652-L 25 56.4
43,000
26,980
29,678 (税込)
5日以内出荷

返品不可
70177373 AD-2653-L 37 54.5
43,000
26,980
29,678 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする