曜日別特売

屋外ウォールライト

屋外ウォールライト - 山田照明屋外ウォールライト - 山田照明屋外ウォールライト - 山田照明屋外ウォールライト - 山田照明

LED電球を使用した光源交換可能なブラケット。
明暗センサーが塔載された器具でさまざまなシーンでご利用いただけます。

幅(mm)110高さ(mm)110取付方式工事奥行(mm)115電圧(V)100専用消費電力(W)4.1×1口金E17機能照度センサ色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)62光源寿命40000LEDLED電球耐水性防雨光束(Lm)254適合ランプLDA4L-H-E17/S/40W(東芝)演色指数(Ra)83調光の可否従来光源白熱40W相当内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質/仕上
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70177513AD-2690-Lアルミダイキャスト(黒色塗装)/アクリル(クリア)0.9
24,000
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
70177529AD-2691-Lアルミダイキャスト(ダークシルバー塗装)/アクリル(クリア)0.9
24,000
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
70177538AD-2694-Lアルミダイキャスト(黒色塗装)/アクリル(クリア)0.7
24,000
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
70177547AD-2695-Lアルミダイキャスト(ダークシルバー塗装)/アクリル(クリア)0.7
24,000
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする