屋外スポットライト

屋外スポットライト 山田照明 屋外スポットライト 山田照明 屋外スポットライト 山田照明 屋外スポットライト 山田照明

ムラのない均一な光が美しい、フラッドタイプ。
照らす方向に応じて、灯具の角度は上下方向93°の範囲で調節可能です。

幅(mm)240×234 材質/仕上本体:アルミダイキャスト(ダークグレーメタリック塗装)/カバー:強化ガラス(拡散・クリア) 質量(kg)5.7 高さ(mm)528 電圧(V)AC100 消費電力(W)35.4 埋め込み深さ(mm)235 LEDLED一体型 耐水性防雨 LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)83 調光の可否 従来光源HID100W相当 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
70178028 AD-3169-L 3000 電球色 110.5 3912
128,000
77,980
85,778 (税込)
5日以内出荷

返品不可
70178037 AD-3169-W 4000 白色 115.4 4086
128,000
77,980
85,778 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする