バリードライト

バリードライト - 山田照明

地中に埋め込まれた器具から放たれる光が、植栽や建物を鮮やかに浮かび上がらせ、彩り豊かに演出。
ボディにユニット化されたLED光源を組み込むことで、使用場所や演出意図に合わせてきめ細かい光を提供します。
ステンレスのボディに、ユニット化されたLED光源を組み込んだ設計。
表面には強化ガラスを採用し、高い防水性と堅牢性を確保しました。
ガラスの表面温度は60℃未満。
発熱の少ないLEDは、植栽や人に優しい環境配慮型の照明でもあります。

耐水性防雨取付方式工事色温度(K)2700演色指数(Ra)82LEDLED一体型従来光源ダイクロハロゲン50W相当材質/仕上本体:ステンレス/カバー:強化ガラス(クリア)電圧(V)100専用消費電力(W)7.6光源寿命40000光源色電球色調光の可否内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
配光角度(°)
埋め込み深さ(mm)
質量(kg)
エネルギー消費効率(Lm/W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70178353AD-3227-LL471432.635
127,200
76,980
84,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
70178326AD-3224-LL26108.54.843.3
141,800
取扱い終了
返品不可
70178335AD-3225-LL46108.54.838.5
141,800
取扱い終了
返品不可
70178344AD-3226-LL261432.639.5
106,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする