山田照明
屋外フットライト
ワイド配光の足下灯
取付方式
工事
奥行(mm)
4.5
電圧(V)
100~240
色温度(K)
3000
光源色
電球色
光源寿命
4000
LED
LED一体型
耐水性
防雨
演色指数(Ra)
80
調光の可否
否
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
材質/仕上
質量(kg)
高さ(mm)
消費電力(W)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70178448
AD-3248-L
110
ステンレス(ダークグレーメタリック塗装)/乳白アクリル
0.5
110
3.9
¥
29,900
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
70178439
AD-3247-L
260
ステンレス(ダークグレーメタリック塗装)/拡散アクリル
0.8
90
7.5
¥
47,800
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください