曜日別特売

シャンデリア

シャンデリア - 山田照明シャンデリア - 山田照明シャンデリア - 山田照明シャンデリア - 山田照明シャンデリア - 山田照明シャンデリア - 山田照明

シンプルで大胆なデザインの乳白ガラスグローブ。
シリンダーの直線的なイメージ。
様々な空間にも合うシンプルで無駄のないフォルム。
ナットもホルダーも見えない構造。
シャープでモダンな空間演出に最適。
取付簡単。
光が広く美しく拡散するタイプの電球(NEC製)を同梱。
シャンデリアの洗練された雰囲気をそのままに、長くお使いいただけます。

適合【使用可能】電球形蛍光灯(E26A15形)/白熱普通球60W材質/仕上鋼(クロームメッキ)/乳白ガラス(消し)高さ(mm)182取付方式取付簡易型電圧(V)100専用口金E26色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)87光源寿命40,000時間適合ランプ東芝製LDA8L-G-K/60W演色指数(Ra)80調光の可否内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
消費電力(W)
幅(Φmm)
定格光束(Lm)
適用畳数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70178667CD-4275-L3.231.24402712~6畳
73,700
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
70178676CD-4276-L3.231.24402712~6畳
104,700
55,980
61,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
70178685CD-4277-L6.362.46905424~14畳
135,900
72,980
80,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする