曜日別特売

シャンデリア

シャンデリア - 山田照明シャンデリア - 山田照明シャンデリア - 山田照明シャンデリア - 山田照明シャンデリア - 山田照明シャンデリア - 山田照明

ひとりひとりのライフスタイルを鮮やかに表現するアーバンスタイル。
透明部分を残して消し加工されたガラスグローブが柔らかな光を放ちながら直線的なフォルムと硬質な輝きで都会的な印象を強くもたらします。
光が広く美しく拡散するタイプの電球(NEC製)を同梱。
シャンデリアの洗練された雰囲気をそのままに、長くお使いいただけます。

適合【使用可能】電球形蛍光灯(E26A15形)/白熱普通球60W材質/仕上鋼(クロームメッキ)/クリアガラス(一部消し)高さ(mm)182取付方式取付簡易型電圧(V)100専用口金E26色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)94.5光源寿命40,000時間適合ランプ東芝製LDA8L-G-K/60W演色指数(Ra)80調光の可否内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
消費電力(W)
幅(Φmm)
定格光束(Lm)
適用畳数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70178694CD-4278-L3.331.24402948~6畳
84,400
47,980
52,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
70178703CD-4279-L5.146.85704422~10畳
115,900
65,980
72,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
70178719CD-4298-L6.762.46905896~14畳
153,000
84,980
93,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする